Bailey - Lampe fluocompacte G24q-2 4Pin 18W 4000K 27x146mm RAD Alt. PL-C Dulux D/E - 146687

CopieCopie
Bailey - Lampe fluocompacte G24q-2 4Pin 18W 4000K 27x146mm RAD Alt. PL-C Dulux D/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G24q-2

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597130571

Réf. Sonepar

03637713057

Réf. Fournisseur

146687

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G24q-2

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

27 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

146 mm

starter intégré:

Oui

technologie amalgame:

Non

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

19 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Lampe fluorescente compacte à ballast séparé G24q-2 4Pin 18W 4000K 27x146mm RADIUM Equivalent PL-C Dulux D/E LYNX-DE

Les Atouts de l'article:

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.