Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Lampe fluocompacte G24q-3 4Pin 26W 3000K 26x162mm Alt. PL-C Dulux D/E LYNX-DE - 146360

CopieCopie
Bailey - Lampe fluocompacte G24q-3 4Pin 26W 3000K 26x162mm Alt. PL-C Dulux D/E LYNX-DE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - G24q-3

  • flux lumineux de la source - 1750 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681463604

Réf. Sonepar

03637146360

Réf. Fournisseur

146360

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

26 W

Culot:

G24q-3

flux lumineux de la source:

1750 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

830

diamètre:

26 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

longueur totale:

162 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

27 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

Lampe fluorescente compacte à ballast séparé G24q-3 4Pin 26W 3000K 26x162mm Equivalent PL-C Dulux D/E LYNX-DE

Les Atouts de l'article:

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.