Bailey - Lampe fluocompacte GX24q-3 4Pin 32W 4000K 2250lm EM 49x148mm PL-T Dulux T/E - 146201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 32 W
Culot - GX24q-3
flux lumineux de la source - 2250 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fluorescent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681462010
Réf. Sonepar
03637146201
Réf. Fournisseur
146201
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
32 W
Culot:
GX24q-3
flux lumineux de la source:
2250 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
49 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
148 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
3
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
32 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.