Bailey - Lampe halogène BaiColour EXN MR16 GU5.3 12V 50W 38D Clair Vert 2000h 50x45mm - HC501205038G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU5,3
intensité lumineuse - 0 cd
puissance de la source lumineuse - 50 W
température de couleur - 2800 K
angle de rayonnement - 38 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681073186
Réf. Sonepar
03637107318
Réf. Fournisseur
HC501205038G
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GU5,3
intensité lumineuse:
0 cd
puissance de la source lumineuse:
50 W
température de couleur:
2800 K
angle de rayonnement:
38 °
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
diamètre:
50.67 mm
tension de lampe:
12...12 V
ANSI:
EXN
technique infrarouge:
Non
glace frontale:
Oui
longueur totale:
45 mm
hélice axiale:
Oui
type de réflecteur:
verre
technique basse pression:
Oui
protection contre les UV:
Non
couleur:
vert
Cool Beam:
Non
xénon:
Non
lampe néodyme:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
50 kWh
désignation de la lampe:
MR16
Les Atouts de l'article:
Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.