Bailey - Lampe halogène CP95 avec réflecteur PAR64 GX16d 240V 1000W 3200K 204x150mm - 146320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - GX16d
flux lumineux de la source - 15200 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sealed beam
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681463208
Réf. Sonepar
03637146320
Réf. Fournisseur
146320
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
GX16d
flux lumineux de la source:
15200 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
15000 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
forme d'hélice:
autre
diamètre du réflecteur:
204 mm
longueur totale:
150 mm
diamètre:
203.2 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes PAR offrent une solution robuste et flexible pour une large gamme d'applications. Avec un excellent rendu des couleurs, une efficacité élevée combinée à un faible coût, robuste et fiable, un contrôle UV, une mise à niveau facile, des couleurs


