Bailey - Lampe halogène pour four 300°C G4 8x30mm 24V 10W 100lm Clair 1000h - 145655

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux de la source - 100 lm

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681456552

Réf. Sonepar

03637145655

Réf. Fournisseur

145655

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G4

flux lumineux de la source:

100 lm

puissance de la source lumineuse:

10 W

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

417 mA

diamètre:

8 mm

longueur totale:

30 mm

adapté à un four:

Oui

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Non

technique basse pression:

Oui

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

désignation de la lampe:

autre

BAI Four G4 8x30mm 24V 10W 100lm Clair 300°C 1000h Lampe pour fours professionnels / individuels

Les Atouts de l'article:

Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300°C. ± 1000 durée de vie.