Bailey - Lampe halogène TBT avec réflecteur AR111 G53 12V 75W 40° UV-Stop 41840WFL - 146677

CopieCopie
Bailey - Lampe halogène TBT avec réflecteur AR111 G53 12V 75W 40° UV-Stop 41840WFL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G53

  • puissance de la source lumineuse - 75 W

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 40 °

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681466773

Réf. Sonepar

03637146677

Réf. Fournisseur

146677

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G53

puissance de la source lumineuse:

75 W

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

40 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

diamètre:

111 mm

tension de lampe:

12...12 V

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Non

longueur totale:

67 mm

hélice axiale:

Non

type de réflecteur:

aluminium

technique basse pression:

Non

protection contre les UV:

Non

couleur:

incolore

Cool Beam:

Non

xénon:

Non

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

75 kWh

désignation de la lampe:

AR111

BEE Lampe halogène basse tension avec réflecteur AR111 G53 12V 75W 40° 2800K 2000h UV-Stop 111x67mm équivalence 41840WFL

Les Atouts de l'article:

Eclairage général. Magasins. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Eclairage d'entrée.