Bailey - Lampe incandescente basse tension Poirette Ba15d 12V 15W Clair 26x57mm 1000h - SB557012015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
Culot - BA15d
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 12...12 V
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681143216
Réf. Sonepar
03637114321
Réf. Fournisseur
SB557012015
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
15...15 W
Culot:
BA15d
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
26 mm
longueur totale:
57 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
1250 mA
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Lampe de tableau, lampe de machine à coudre, lampe de réfrigérateur, veilleuse.