Bailey - Lampe incandescente basse tension Poirette Ba15d 50V 15W Clair 26x57mm 1000h - SB557050015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 15 W
flux lumineux de la source - 30 lm
Culot - B15d
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681143377
Réf. Sonepar
03637114337
Réf. Fournisseur
SB557050015
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
15 W
flux lumineux de la source:
30 lm
Culot:
B15d
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
50...50 V
courant nominal:
300 mA
diamètre:
26 mm
longueur totale:
57 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E10 (MES)