Bailey - Lampe incandescente basse tension Sphérique G18 Ba15d 2.5V 1.75W Clair 18x35mm - KB535002001

CopieCopie
Bailey - Lampe incandescente basse tension Sphérique G18 Ba15d 2.5V 1.75W Clair 18x35mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1.75 W

  • Culot - B15d

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 2.5...2.5 V

  • durée de vie nominale moyenne - 250 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681090923

Réf. Sonepar

03637109092

Réf. Fournisseur

KB535002001

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1.75 W

Culot:

B15d

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

2.5...2.5 V

durée de vie nominale moyenne:

250 h

modèle:

clair

couleur:

incolore

diamètre:

18 mm

longueur totale:

35 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1.75 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Basse tension Sphérique G18 Ba15d 2.5V 1.75W 0.7A Clair 18x35mm 250h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.