Bailey - Lampe incandescente basse tension Sphérique G35 E14 65V 15W Clair 35x65mm - KE465065015

CopieCopie
Bailey - Lampe incandescente basse tension Sphérique G35 E14 65V 15W Clair 35x65mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 65...65 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681093863

Réf. Sonepar

03637109386

Réf. Fournisseur

KE465065015

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

65...65 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

modèle:

clair

couleur:

incolore

diamètre:

35 mm

longueur totale:

65 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Lampe à incandescence Basse tension TBT Sphérique G35 E14 65V 15W Claire 35x65mm

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.