Bailey - Lampe incandescente basse tension Sphérique G45 E14 24V 40W Clair 45x75mm 1000h - KE475024040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 480 lm
tension de lampe - 24...24 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681094211
Réf. Sonepar
03637109421
Réf. Fournisseur
KE475024040
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
480 lm
tension de lampe:
24...24 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
modèle:
clair
couleur:
incolore
diamètre:
45 mm
longueur totale:
75 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.