Bailey - Lampe incandescente basse tension Sphérique G45 E14 24V 40W Dépoli 45x75mm - KE475024040F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 460 lm
tension de lampe - 24...24 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681094228
Réf. Sonepar
03637109422
Réf. Fournisseur
KE475024040F
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
460 lm
tension de lampe:
24...24 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
modèle:
dépoli
couleur:
incolore
diamètre:
45 mm
longueur totale:
75 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.