Bailey - Lampe incandescente basse tension Tube E14 65V 15W Clair 20x85mm 1000h - TE484065015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 15 W
flux lumineux de la source - 100 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681155271
Réf. Sonepar
03637115527
Réf. Fournisseur
TE484065015
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
15 W
flux lumineux de la source:
100 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
65...65 V
courant nominal:
230 mA
diamètre:
20 mm
longueur totale:
85 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.