Bailey - Lampe incandescente de couleur Flamme C35 E14 240V 25W Orange 35x100mm - CE498240025A

CopieCopie
Bailey - Lampe incandescente de couleur Flamme C35 E14 240V 25W Orange 35x100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 240...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681021910

Réf. Sonepar

03637102191

Réf. Fournisseur

CE498240025A

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

240...240 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

forme de la lampe:

standard

modèle:

autre

diamètre:

35 mm

pour guirlande lumineuse:

Non

couleur:

orange

longueur totale:

100 mm

krypton:

Non

lampe à bougie vacillante:

Non

antichoc:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

BAI Lampe à incandescence de couleur forme Flamme C35 E14 240V 25W Orange 35x100mm - Eclairage festif et décoratif - Party

Les Atouts de l'article:

Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.