Bailey - Lampe incandescente de couleur Flamme coup de vent C35 E14 240V 15W Vert 35x125 - CE498240015CG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 0 lm
tension de lampe - 240...240 V
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681021606
Réf. Sonepar
03637102160
Réf. Fournisseur
CE498240015CG
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
15 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
0 lm
tension de lampe:
240...240 V
durée de vie nominale moyenne:
0 h
forme de la lampe:
rafale
modèle:
clair
diamètre:
35 mm
pour guirlande lumineuse:
Non
couleur:
vert
longueur totale:
125 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Non
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
Les Atouts de l'article:
Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.