Bailey - Lampe incandescente de couleur Sphérique G45 E14 230V 25W Vert 45x75mm - KE475240025G

CopieCopie
Bailey - Lampe incandescente de couleur Sphérique G45 E14 230V 25W Vert 45x75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • tension de lampe - 230...230 V

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681322543

Réf. Sonepar

03637132254

Réf. Fournisseur

KE475240025G

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

0 lm

tension de lampe:

230...230 V

durée de vie nominale moyenne:

0 h

couleur:

vert

diamètre:

45 mm

longueur totale:

75 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Lampe à incandescence de couleur forme Sphérique G45 E14 230V 25W Vert 45x75mm - Eclairage festif et décoratif - Party

Les Atouts de l'article:

Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.