Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - Lampe incandescente de couleur Standard A55 E27 240V 40W Vert 55x98mm - G27240040G

CopieCopie
Bailey - Lampe incandescente de couleur Standard A55 E27 240V 40W Vert 55x98mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - E27

  • modèle - autre

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681244982

Réf. Sonepar

03637124498

Réf. Fournisseur

G27240040G

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

E27

modèle:

autre

flux lumineux de la source:

0 lm

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

tension de lampe:

220...240 V

prise avec 3 contacts:

Non

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

vert

diamètre:

55 mm

longueur totale:

98 mm

antichoc:

Non

application spéciale:

autre

fibre de carbone:

Non

krypton:

Non

filament spiralé multiple:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

A17

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Lampe à incandescence de couleur forme Standard GLS A55 E27 240V 40W Verte 55x98mm - Eclairage festif et décoratif - Party - Alternative LED disponible ref 80100038984

Les Atouts de l'article:

Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.