Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Lampe Iodures Métalliques MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D - 60500137325

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 39 W

  • Culot - GX8,5

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 10 °

  • tension de lampe - 81...97 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MASTERColour CDM-R111 Elite

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03637000207

Réf. Fournisseur

60500137325

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

39 W

Culot:

GX8,5

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

10 °

tension de lampe:

81...97 V

intensité lumineuse:

36000 cd

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

37 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

110 mm

longueur totale:

94 mm

luminaire fermé requis:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

type de réflecteur:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

43 kWh

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D Lampe iodures métalliques avec réflecteur IRC > 90

Les Atouts de l'article:

La série Philips Mastercolour CDM-R111 se caractérise par son réflecteur de 111 mm, ces lampes peuvent être placées dans un luminaire ouvert.