Bailey - Lampe Iodures Métalliques MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D - 60500137333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 73 W
Culot - GX8,5
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 40 °
tension de lampe - 80...98 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTERColour CDM-R111 Elite
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637000202
Réf. Fournisseur
60500137333
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
73 W
Culot:
GX8,5
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
40 °
tension de lampe:
80...98 V
intensité lumineuse:
8500 cd
protection contre les UV:
Oui
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
110 mm
longueur totale:
94 mm
luminaire fermé requis:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
type de réflecteur:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
80 kWh
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
La série Philips Mastercolour CDM-R111 se caractérise par son réflecteur de 111 mm, ces lampes peuvent être placées dans un luminaire ouvert.



