Bailey - Lampe LED Compact 18x50mm E14 230V-240V 1.8W 2700K 120lm (14W) Dépolie 300° - 142199

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

120...120 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 120...120 lm

  • puissance de la lampe - 1.8...1.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 67 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681421994

Réf. Sonepar

03637142199

Réf. Fournisseur

142199

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

120...120 lm

puissance de la lampe:

1.8...1.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

67 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

50 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

12...12 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

120 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

18 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED compacte forme tubulaire 18x50mm E14 230V-240V 1.8W 2700K 120lm (14W) Dépolie 300° - éclairage machines, refrigérateurs, veilleuses, lampes de chevet

Les Atouts de l'article:

La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compacte et de leur flux lumineux élevé, sont idéales pour remplacer les lampes tubulaires conventionnelles. Plage de température ambiante: -15°C à +40°C.