Bailey - Lampe LED Corn 1 Direction E27 100-240V 27W 2700K 2800lm IP64 180° spéciale EP - 146265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 2800...2800 lm
puissance de la lampe - 27...27 W
efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681462652
Réf. Sonepar
03637146265
Réf. Fournisseur
146265
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
2800...2800 lm
puissance de la lampe:
27...27 W
efficacité lumineuse de la lampe:
104 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
longueur:
194 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
100...260 V
courant nominal:
300...300 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2800 lm
forme de la lampe:
épi de maïs
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
87 mm
indice de protection (IP):
IP64
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
27 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
LED Corn 1 Direction est une lampe LED haute puissance pour une application verticale dans l'éclairage des rues, parcs et terrains. Les lamelles sur la lampe garantissent que la lumière se dirige que vers le bas, évitant ainsi une pollution lumineuse



