Bailey - Lampe LED Ecobasic Stick T37 E27 9W (61W) 820lm 2700K 37x115mm Alt Facility - 146330

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

820...820 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 820...820 lm

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 91 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681463307

Réf. Sonepar

03637146330

Réf. Fournisseur

146330

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

820...820 lm

puissance de la lampe:

9...9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

91 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

115 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

50...50 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

820 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

37 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Ecobasic Stick T37 E27 9W (61W) 820lm 2700K 200° 37x115mm - Lampe LED forme tubulaire - remplacement des anciennes fluocompactes tubulaires 2U et 3U - plage température: -15°C à 40°C

Les Atouts de l'article:

Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ECOlogical et ECOnomic. Cette version du Ecobasic est non dimmable. Plage de température ambiante: