Bailey - Lampe LED Frontale 250 LEDIL404 67x42x45mm 5700K 250lm 3.7V rechargeable USB-C - 146060

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5.5 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - III

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172354875

Réf. Sonepar

03637235487

Réf. Fournisseur

146060

Marque

Bailey

puissance du système:

5.5 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

III

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

type de tension:

DC

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

42 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

67 mm

OSR LED Lampe d'inspection Frontale 250 LEDIL404 67X42X45mm 5700K 250lm 3.7V rechargeable par USB-C - capteur de mouvement intégré - inclinable 60° - 2 niveaux d'éclairement 140 et 250lm - Durée 3h30 à 6h

Les Atouts de l'article:

Avec deux fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 250 lm et basse jusqu'à 140 lm, il existe une puissance lumineuse pour un large éventail de tâches. Le capteur de mouvement intégrée garantit un travail mains libres sans souci et l'option d'angle