Bailey - Lampe LED G4 12V AC/DC 1.6W (17W) 160lm Gradable 2700K Claire 270° 10x37mm - 146180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

160...160 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 160...160 lm

  • puissance de la lampe - 1.6...1.6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681461808

Réf. Sonepar

03637146180

Réf. Fournisseur

146180

Marque

Bailey

Culot:

G4

flux lumineux:

160...160 lm

puissance de la lampe:

1.6...1.6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

37 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

133...133 mA

facteur de puissance (cos phi):

1

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

160 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

8000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED G4 12V AC/DC 1.6W (17W) 160lm Gradable 2700K Claire 270° Extra-compacte 10x37mm - à combiner avec les alimentations TOPO vendues séparément

Les Atouts de l'article:

La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes. Cette version G4 a une large plage de tension et convient également aux tensions Courant Continue et Courant Alternatif,