Bailey - Lampe LED GU10 avec détecteur de mouvement intégré PAR16 4.5W 300lm 827 110° - 146939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
efficacité lumineuse de la lampe - 67 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - G
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecoplus LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681469392
Réf. Sonepar
03637146939
Réf. Fournisseur
146939
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GU10
efficacité lumineuse de la lampe:
67 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
56 mm
désignation de la lampe:
PAR16
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
300 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe à réflecteur LED avec capteur jour/nuit et détecteur de mouvement intégré. Au crépuscule (< 20 lux), le capteur est actif et la lumière s'allume lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 3 mètres. La lampe s'allume alors pendant 20