Bailey - Lampe LED Linolite culot S15s 25x284mm 5W (41W) 480lm 827 - 146680

CopieCopie
Bailey - Lampe LED Linolite culot  S15s 25x284mm 5W (41W) 480lm 827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - S15s

  • flux lumineux - 432...525 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681466803

Réf. Sonepar

03637146680

Réf. Fournisseur

146680

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

S15s

flux lumineux:

432...525 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

96 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

284 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

330...330 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

21...23 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

480 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

25 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.117

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe LED Linolite S15s T25x284mm 5W (41W) 480lm 2700K Opale - Remplacement des anciennes Linolite fluorescentes ou incandescentes dans miroirs, mobilier etc…

Les Atouts de l'article:

Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines. Ne pas utiliser dans les luminaires fermés.