Bailey - Lampe LED Linolite culot S19 36x310mm 7W (63W) 850lm 827 - 146676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - S19
flux lumineux - 765...935 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 121.43 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Linear
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681466766
Réf. Sonepar
03637146676
Réf. Fournisseur
146676
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
S19
flux lumineux:
765...935 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
121.43 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
310 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
29...32 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
850 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
38 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.104
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines. Ne pas utiliser dans les luminaires fermés.