Bailey - Lampe LED Milky R126 E27 6W 2700K Opale 540lm DIM Gradable 230V-240V 125x200mm - 142237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 540...540 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Milky BEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681422373
Réf. Sonepar
03637142237
Réf. Fournisseur
142237
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
540...540 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
200 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
540 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
7500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe LED Look-Porcelain obtenu par un effet spécial qui rend le verre mat à l'intérieur comme à l'extérieur. Température de fonctionnement: -20 ° C ~ + 50 ° C.