fin de vie

Bailey - Lampe LED MR11 GU4 12V AC/DC 2.8W (20W) 184lm 927 36° IRC90 Gradable 35x38mm - 146251

CopieCopie
Bailey - Lampe LED MR11 GU4 12V AC/DC 2.8W (20W) 184lm 927 36° IRC90 Gradable 35x38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU4

  • flux lumineux - 184...184 lm

  • puissance de la lampe - 2.8...2.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 65 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637000432

Réf. Fournisseur

146251

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GU4

flux lumineux:

184...184 lm

puissance de la lampe:

2.8...2.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

65 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

38 mm

désignation de la lampe:

MR11

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

240...240 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

184 lm

intensité lumineuse:

350 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEV Lampe LED avec réflecteur MR11 GU4 12V AC/DC 2.8W (20W) 184lm 927 36° IRC 90 Gradable 35x38mm - Taille compacte au format MR11 - à combiner avec les alimentations TOPO vendues séparément

Les Atouts de l'article:

En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.