Bailey - Lampe LED pour torche E10 11x23mm 1-9V 50lm 0.5W 150mA 10000h - 145889

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.5...0.5 W
flux lumineux de la source - 50 lm
Culot - E10
température de couleur - 6500 K
tension de lampe - 1...9 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681458891
Réf. Sonepar
03637145889
Réf. Fournisseur
145889
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.5...0.5 W
flux lumineux de la source:
50 lm
Culot:
E10
température de couleur:
6500 K
tension de lampe:
1...9 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
11 mm
longueur totale:
23 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
150 mA
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.


