Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Lampe LED SMD Réflecteur Verre MR8 GU4 1W 2700K 90lm (15W) 12V AC/DC 30° 25x33mm - 146449

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

1...1 W
Voir les options disponibles1.2...1.2 W

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU4

  • flux lumineux - 90...90 lm

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681464496

Réf. Sonepar

03637146449

Réf. Fournisseur

146449

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GU4

flux lumineux:

90...90 lm

puissance de la lampe:

1...1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

35 mm

désignation de la lampe:

MR8

angle de rayonnement:

30...30 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

80...80 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

90 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

sans

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

25 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED basse tension avec réflecteur Verre MR8 culot GU4 1W 2700K 90lm (15W) 12V AC/DC 30° 25x33mm - Taille très compacte généralement utilisée dans les spots miniatures pour vitrines, bijouteries, PLV, meubles etc...

Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont