Bailey - Lampe LED Spéciale E27 7.3W (60W) 806lm 2700K T32x90mm 320° Gradable - 146342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
806...806 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 7.3...7.3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Special
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681463420
Réf. Sonepar
03637146342
Réf. Fournisseur
146342
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
7.3...7.3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
90 mm
désignation de la lampe:
T32
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
45...45 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
32 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La série se compose de lampes qui, en raison de leur format compacte et de leur flux lumineux élevé, sont idéales pour remplacer les lampes tubulaires conventionnelles. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.