Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - Lampe LED Superstar E14 PAR16 50x73mm 4.8W (32W) 350lm 2700K 36° IRC90 Gradable - 146232

CopieCopie
Bailey - Lampe LED Superstar E14 PAR16 50x73mm 4.8W (32W) 350lm 2700K 36° IRC90 Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • puissance de la lampe - 4.8...4.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 72 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075433144

Réf. Sonepar

03637543314

Réf. Fournisseur

146232

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

350...350 lm

puissance de la lampe:

4.8...4.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

72 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

73 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

28...28 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

350 lm

intensité lumineuse:

600 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

gris

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

120

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OSR Lampe LED avec réflecteur Superstar PAR16 E14 50x73mm 4.8W (32W) 350lm 2700K 36° Gradable IRC > 90

Les Atouts de l'article:

Spots are mainly used to provide directed light from the ceiling or wall. This glass version literally and figuratively has an extra beautiful appearance because the part through which the light shines is made entirely of glass. Ambient temperature