Bailey - Lampe LED XXL Filament Colosseum BT180 E27 240V 10.5W 1100lm (77W) 2100K Or DIM - 146106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1100...1100 lm
puissance de la lampe - 10.5...10.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 104.76 lm/W
température de couleur - 2100...2100 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL LED XXL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879156987
Réf. Sonepar
03637915698
Réf. Fournisseur
146106
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
1100...1100 lm
puissance de la lampe:
10.5...10.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
104.76 lm/W
température de couleur:
2100...2100 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
373 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1100 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
180 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les modèles de cette série sont au top design! Avec cette forme classique, vous ne pouvez pas vous tromper. En raison de son montage, cette lampe fonctionne le mieux avec nos pendentifs E27.