Bailey - Lampe médicale Amsco LD202 GY9.5 22V 220W Claire - MAM129362228C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 220 W
courant nominal - 10000 mA
Culot - GY9,5
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681111246
Réf. Sonepar
03637111124
Réf. Fournisseur
MAM129362228C
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
220 W
courant nominal:
10000 mA
Culot:
GY9,5
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe de remplacement pour système d'éclairage encastré au plafond AMSCO LD202.