Bailey - Lampe médicale EKE GX5.3 21V 150W 200h Halogène 51x44.5mm - 142892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
tension de lampe - 21...21 V
courant nominal - 7143 mA
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681428924
Réf. Sonepar
03637142892
Réf. Fournisseur
142892
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
tension de lampe:
21...21 V
courant nominal:
7143 mA
Culot:
autre
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture