Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - Lampe médicale OSR HXP R 120 W/17 C 1.5A 70-95V 65x77mm 2000h - 146369

CopieCopie
Bailey - Lampe médicale OSR HXP R 120 W/17 C 1.5A 70-95V 65x77mm 2000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 120 W

  • tension de lampe - 70...95 V

  • courant nominal - 1500 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899288690

Réf. Sonepar

03637928869

Réf. Fournisseur

146369

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

120 W

tension de lampe:

70...95 V

courant nominal:

1500 mA

Culot:

autre

application:

autre

OSR Lampe médicale à arc court au mercure HXP R 120 W/17 C 1.5A 70-95V 65x77mm 2000h avec connecteur

Les Atouts de l'article:

Lampes à arc court au mercure, longue durée de vie. Avantages de la famille de produits : Très haute luminance. Réflecteur elliptique pour une focalisation efficace de la lumière. Longue durée de vie de la lampe. Caractéristique de la famille de