Bailey - Lampe miniature 157 E10 19x31mm 5.81V 100mA 0.1A 6W Claire 102lm 50h - US157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6...6 W
flux lumineux de la source - 102 lm
Culot - E10
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 5.81...5.81 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature edison screw
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681159576
Réf. Sonepar
03637115957
Réf. Fournisseur
US157
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
6...6 W
flux lumineux de la source:
102 lm
Culot:
E10
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
5.81...5.81 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
sphère
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
19 mm
longueur totale:
31 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
100 mA
durée de vie nominale moyenne:
50 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus


