Bailey - Lampe miniature 3LED E14 Tube 16x35mm 235V/AC 10mA 0.01A 2.35W Verte 50000h - LE3503A235G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.35...2.35 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - E14
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 235...235 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681104439
Réf. Sonepar
03637110443
Réf. Fournisseur
LE3503A235G
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
2.35...2.35 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
E14
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
235...235 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
vert
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
16 mm
longueur totale:
35 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
10 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.


