Bailey - Lampe miniature Ba15d Poirette 22x48mm 24V 10W Clair 1000h C-2V - B48024010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 10...10 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681015148
Réf. Sonepar
03637101514
Réf. Fournisseur
B48024010
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
10...10 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA15d
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
22 mm
longueur totale:
48 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
417 mA
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus



