Bailey - Lampe miniature Ba15d Poirette 22x48mm 30V 10W Clair 1000h C-2V - B48030010

CopieCopie
Bailey - Lampe miniature Ba15d Poirette 22x48mm 30V 10W Clair 1000h C-2V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA15d

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 30...30 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681015193

Réf. Sonepar

03637101519

Réf. Fournisseur

B48030010

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

10...10 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA15d

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

30...30 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

22 mm

longueur totale:

48 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

333 mA

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Ba15d Poirette 22x48mm 30V 10W Clair 1000h C-2V Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus