Bailey - Lampe miniature Ba15d Tube 16x35mm 220-260V 5-7W Clair 2000h C-7A - B35260007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...7 W
flux lumineux de la source - 15 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 220...260 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature bayonet cap
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681014332
Réf. Sonepar
03637101433
Réf. Fournisseur
B35260007
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
5...7 W
flux lumineux de la source:
15 lm
Culot:
BA15d
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
220...260 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
16 mm
longueur totale:
35 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
27 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus