Bailey - Lampe miniature Ba15d Tube 16x54mm 65-95V 6-10W Clair 2000h C-3A - B54095010

CopieCopie
Bailey - Lampe miniature Ba15d Tube 16x54mm 65-95V 6-10W Clair 2000h C-3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6...10 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA15d

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 65...65 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681016138

Réf. Sonepar

03637101613

Réf. Fournisseur

B54095010

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

6...10 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA15d

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

65...65 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

16 mm

longueur totale:

54 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

154 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Ba15d Tube 16x54mm 65-95V 6-10W Clair 2000h C-3A Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus