Bailey - Lampe miniature Ba7s Tube 7x23mm 24V 50mA 0.05A 1.2W Rouge 2000h C-2F - B22024050R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.2...1.2 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA7s
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature bayonet cap
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681007815
Réf. Sonepar
03637100781
Réf. Fournisseur
B22024050R
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
1.2...1.2 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA7s
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
rouge
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
7.1 mm
longueur totale:
23 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
50 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus