Bailey - Lampe miniature Ba9s Ballon 11x24mm 8-10V 50mA 0.05A 0.5W Clair 2000h C-2V - B24010050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.5...0.5 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 8...10 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature bayonet cap
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681009970
Réf. Sonepar
03637100997
Réf. Fournisseur
B24010050
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.5...0.5 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA9s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
8...10 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
sphère
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
11 mm
longueur totale:
24 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
50 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus


