Bailey - Lampe miniature Ba9s Tube 10x28mm 230V 13mA 0.013A 3W Clair 5lm 2000h CC-7A - B28230013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • flux lumineux de la source - 20 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681012642

Réf. Sonepar

03637101264

Réf. Fournisseur

B28230013

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

3...3 W

flux lumineux de la source:

20 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

230...230 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10 mm

longueur totale:

28 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

13 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Ba9s Tube 10x28mm 230V 13mA 0.013A 3W Claire 20lm 2000h CC-7A Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus