Bailey - Lampe miniature Ba9s Tube 9x23mm 12V 250mA 0.25A 3W Clair 2000h C-2V - B23012250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
flux lumineux de la source - 12.5 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature bayonet cap
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681008812
Réf. Sonepar
03637100881
Réf. Fournisseur
B23012250
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
3...3 W
flux lumineux de la source:
12.5 lm
Culot:
BA9s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
9 mm
longueur totale:
23 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
250 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus