Bailey - Lampe pour Machine à coudre Tube T22 E12 240V 15W Clair 22x51mm - SM251240015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 15 W
flux lumineux de la source - 90 lm
Culot - E12
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special application
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681145708
Réf. Sonepar
03637114570
Réf. Fournisseur
SM251240015
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
15 W
flux lumineux de la source:
90 lm
Culot:
E12
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
240...240 V
courant nominal:
62.5 mA
diamètre:
22 mm
longueur totale:
51 mm
antichoc:
Oui
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampes spéciales résistantes aux chocs pour une utilisation dans les machines à coudre grâce au filament renforcé qui assure la meilleure vue de l'aiguille.