Bailey - Lampe pour Machine à coudre Tube T22 E14 240V 25W Clair 22x57mm - SM457240025

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • flux lumineux de la source - 150 lm

  • Culot - E14

  • désignation de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681145777

Réf. Sonepar

03637114577

Réf. Fournisseur

SM457240025

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

25 W

flux lumineux de la source:

150 lm

Culot:

E14

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

240...240 V

courant nominal:

104 mA

diamètre:

22 mm

longueur totale:

57 mm

antichoc:

Oui

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

BAI Appliance Machine à coudre Tube T22 E14 240V 25W Clair 22x57mm Lampe tubulaire à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.